CoulkingTools シリコンマスター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質仕上げパッド:エラストマー樹脂 注文コード62312943 品番ICK-009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

目地の充填剤表面を平らにならす仕上げツール。
※入り組んだ狭いスペースでも、作業が容易にできる。
※施工面にツールを当てた時の角度が安定するのでムラになりにくい。
※ アームが長く、1回の動作で長い距離を仕上げることができる。
※9種類のパットで様々な目地をキレイに仕上げることができる。

用途
洗面台、浴室、トイレ、キッチン、壁床窓などのコーキング剤の仕上げに。
コーキング剤を均等にならし、様々な種類の目地をキレイに仕上げることができます。
セット内容パッド9種(R面:3・4.5・6mm、平面:6・9・12mm、45度面:2・3・4mm) 材質仕上げパッド:エラストマー樹脂 タイプ交換用パッド アズワン品番64-8270-81
注意
※本製品以外を目的以外の用途で使用しないでください。
・幼児の手の届かない所に保管し、いたずらしないよう注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62312943
2021-10-10
用途:
シーリング工事

交換用パッドだけを買いました。竹串が入る丸い穴が空いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする