KINOBO テンションロッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62313029 品番 AP-3017W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズのテンションロッドです。
※テンションロッドは直径24mmの木の棒でつっぱり棒を作る基本のセットです。
※タテ、ヨコどちらでも使えます。
※丸棒をマイナス160mmでカット。
※長さ上限1980mmです。
※設置した後は別売のフックやブラケットなどを使用し、ディスプレイ収納をお楽しみください。
※ソファーのそばに設置し、カフェ風テーブルを作ったり、収納スペースの狭いキッチンに調味料置き場を増設するなど様々な場所で便利にお使いいただけます。

材質皿タッピングネジ:鉄、バネ:ステンレス、滑り止め:シリコン、その他各パーツ(ABS樹脂) ホワイト タイプタテ、ヨコ用 耐荷重(kg)【横取付】100cm:約12、150cm・約7、198cm・約3、【縦取付】10 アズワン品番64-5084-74
注意
※耐荷重は、丸棒の強度、長さ、十分に圧着しているか、接地面の材質&強度、その他の要素により変化減少します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする