アイワ金属
アイワ金属の 内装商品
アイワ金属の 収納用品
アイワ金属の 飾り棚
KINOBO Cフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
62313038
品番
AP-3018B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。
※Cフックは直径24mmの丸棒にぴったりの金属製のフックです。
※ヨコ用。
用途
マグカップ、フライパン収納などに。
材質
フック:鉄、塗装仕上げ
色
ブラック
タイプ
ヨコ用
アズワン品番
64-5084-75
注意
※木材は付属しておりません