アイワ金属
アイワ金属の 内装商品
アイワ金属の 収納用品
アイワ金属の 飾り棚
KINOBO Tジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62313056
品番
AP-3019B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。
※Tジョイントは丸棒を横につっぱった時に、下から支えて耐荷重を増やせるセットです。
※ヨコ用。
用途
つっぱり棒を下から支えて耐荷重を増やします。
材質
皿タッピングネジ:鉄、滑り止め:シリコン、その他パーツ:ABS樹脂
色
ブラック
タイプ
ヨコ用
アズワン品番
64-5084-77
注意
※木材は付属しておりません