アイワ金属
アイワ金属の 内装商品
アイワ金属の 収納用品
アイワ金属の 飾り棚
KINOBO Rフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
62313099
品番
AP-3021B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。
※Rフックは木の枝みたいなお洒落なフックです。
※タテ用。
用途
インテリア雑貨やヘッドホンかけにも
材質
フック:ABS樹脂、皿タッピングネジ:鉄
色
ブラック
タイプ
タテ用
アズワン品番
64-5084-81
注意
※木材は付属しておりません