アイワ金属
アイワ金属の 内装商品
アイワ金属の 収納用品
アイワ金属の 飾り棚
KINOBO シェルフブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
色
ホワイト
注文コード
62313126
品番
AP-3022W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。
※シェルフブラケットは縦にセットした時に2本のつっぱり棒を1×4材などで繋げてシェルフにできます。
※タテ用
タイプ
タテ用
色
ホワイト
材質
皿タッピングナジ:鉄、その他各パーツ:ABS樹脂
用途
棚を作って瓶、調味料などの収納、雑貨の置き場にも。
アズワン品番
64-5084-84
注意
※木材は付属しておりません