つまさきやわらかガード 痛クナイゾ ゆるやかスローブ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62313169 品番 IT-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

段差でのつまづき事故からお子様やお年寄りを守ります。
※柔らかい発泡素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。〈br〉木目柄のため廊下やフローリングに使用されても見た目を損ないません。〈br〉ロボット掃除機や車イスが乗り越えやすい設計です。
※両面テープ付きなので、設置も簡単です。

用途和室と廊下の敷居段差に。〈br〉室内のちょっとした高低差に。 材質本体:EVA樹脂、両面テープ:アクリル系粘着剤 サイズM 使用温度(℃)`-10〜50 アズワン品番64-8271-48 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約90×約7.8×約2
注意
※高温、多湿の環境では接着強度が弱くなることがあります。〈br〉本製品と接着面の素材によって色素が付着する場合があります。〈br〉ご使用の環境やロボット掃除機の機種によってはスロープ部を昇り降りできない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
介護用に

廊下と敷居の段差でつまずかないように取付しました。
素材が柔らかいので踏んだ時のクッションが利いていい感じです。
バージョンを増やせるなら、段差が高くてもスロープが短めの物があると嬉しいです。(老人の場合、スロープが長いと足を乗せた時に後ろに体重が掛かりバランスを崩す懸念があります。)

対象商品:
62313178
2022-07-26
用途:
お掃除ロボットの行き来
その他業種

今回リピートになります。お掃除ロボット用の購入だけど、母は本来の[つまずき防止の為]使い方で気に入った様です。
全部で5つ購入になります。
お掃除ロボットには、上手にサポートされて畳からフローリングの段差をスムーズに進みます。
つまずき防止の方も、母はこれで安心と満足しているようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする