壁面収納 G-THRUST ジースラスト アジャスター 2X4材用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62313205 品番GTS-924W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2×4・1×4木材を使って、空間利用収納が作れる「G-THRUST ジースラスト」シリーズ専用パーツです。
※2×4アジャスターは2×4材を使い柱を作る事が出来る基本パーツです。
※バネ×2つの力で仮止めし、ドライバー等工具を使用し、しっかり固定します。アジャスター下部の底面が格子構造のため、木材をしっかり取り付けできます。素材(色)が統一されており、気になるアジャスターと天井の隙間も目立ちにくいです。〈br〉床と天井の高さから75mm短い2×4材を用意してください。

材質本体:ABS、バネ:ステンレス ホワイト 耐荷重(kg)25 アズワン品番64-5264-50
注意
※屋内用です。〈br〉上部・下部が弱いところに設置すると転倒の原因となったり、破損したりする恐れがあります。傾斜した場所には使用しないでください。転倒の原因になります。垂直に設置してください。〈br〉縦突っ張り専用です。横向きには使用しないでください。〈br〉この商品は一般家庭の天井の高さを想定した商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする