壁面収納 G-THRUST ジースラスト パネル固定パーツ コーナー用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード62313223 品番GTSK-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

2×4・1×4木材を使って、空間利用収納が作れる「G-THRUST ジースラスト」シリーズ専用パーツです。〈br〉パネル固定パーツはパンチングボード・メッシュパネル・中空ボード等の取り付けにお使いください。〈br〉パンチングボード・メッシュパネル・中空ボード等6mm厚まで使用できるので壁面の空間だけでなく、パーテーション等としても使用でき、色々なシーンでご使用いただけます。

材質本体:ABS、皿タッピング:スチール白塗装 ホワイト
注意
※ご使用の際は割れ防止の為、下穴をキリなどであけてから付属のネジでしっかりと取り付けてください。〈br〉硬い材質の家具などに取り付ける際は、ステンレス製のネジを別途お買い求めください。〈br〉1×4材のご使用の際は、別途ビスをお買い求めください。〈br〉急激な荷重は避けてください。万一の為、貴重品は壊れやすいものはのせないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする