壁面収納 G-THRUST ジースラスト 棚受け

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62313248 品番GTST-934W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

2×4・1×4木材を使って、空間利用収納が作れる「G-THRUST ジースラスト」シリーズ専用パーツです。〈br〉棚受けは市販の1×4材または2×4材を使った突っ張り商品(1×4 アジャスター)または(2×4 アジャスター)専用の棚受けです。〈br〉片面にスペーサーがあるため、棚板をフラットに取り付けることができます。

材質本体:ABS、ネジ:スチール ホワイト アズワン品番64-5264-52
注意
※屋内用です。G-THRUST専用棚受けです。棚板は両端で受けてください。極端に長い板は使用しないでください。重量物はのせないでください。〈br〉棚板は長さ1000mm以内で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする