ベロス
ベロスの 内装商品
ベロスの 吊り金具
ベロスの フック(吊り金具)
スペースハンガー掛タロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62313677
品番
SH-1590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ステンレスワイヤーに上下スライド可動のフックを装着しております。〈br〉専用フックを追加して連続装着できます。〈br〉ハンガーが3本掛かる幅広フックです。〈br〉耐荷重は2kgです。
用途
洋服などにお使いください。
材質
フック部分:ポリカーボネート、真鍮、銅球、鉄、ニッケルメッキ〈br〉ヒートン::鉄線、ニッケルメッキ
寸法(mm)
1500×12×60
色
白
耐荷重(kg)
2
アズワン品番
64-9105-85
注意
※幼児の手の届かない所に保管してください。〈br〉表示の耐荷重を超えるもの、壊れやすい物は掛けないでください。