スマートちょい掛けハンガー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62313695 品番STH-6048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

鴨居、長押がハンガーフックに早変わり!〈br〉上から刺さるのでしっかり固定できます。〈br〉ハンガーが3本掛かる幅広フックです。

用途ハンガー掛けにお使いください。 材質ポリカーボネート、ステンレス 寸法(mm)60×12×48 耐荷重(kg)2 アズワン品番64-9105-87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62313695
2024-11-10
用途:
細すぎて非常に不安定 ワイシャツ3枚が限界?
サービス業

この製品が、まったく×な理由
@支点と画鋲みたいな小さい針の距離が近すぎて不安定過ぎる。
Aアームが細すぎてねじれ方向の動きに弱すぎて針が抜けやすい。
B刺す針が細くて短いので抜けやすい。柱から抜けやすい。
はっきり言ってコートや背広ぐらいの重さの衣服には耐えきれません。
ずっと掛けたままならマシですが、毎日の着替えには使えません。幅が10mm以上ないとダメですね。昔は、そんな製品LECとかでも普通に売ってたけど、何だか知らないけど、売られなくなってしまいました。

対象商品:
62313695
2023-04-22
用途:
ハンガー(洋服)を一時的に かけるた
教育・研究機関

鴨居を挟むタイプではなく、このように針を刺すタイプを探していました。 それにしても、いかんせん針が短すぎます。 すぐに取れてしまい 危険!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする