挟んでフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 62313704 品番 DDH-6034
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

何で今まで無かったのか!粘着もマグネットも要らない簡単便利なフックです。
※シンプルなデザインで取り付けは挟むだけ。
※縦向き・横向きのいずれの場面でも使用できます。

用途袋の吊り下げ、帽子やバッグ収納、キッチン収納、アウトドアにも。 材質スチール、ニッケルメッキ、ポリエステル サイズM 適合板厚(mm)10まで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×34×38 耐荷重横向き300g、縦向き1kg アズワン品番65-1331-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする