ベロス
ベロスの 内装商品
ベロスの 吊り金具
ベロスの フック(吊り金具)
挟んでフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62313713
品番
DDH-8851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
何で今まで無かったのか!粘着もマグネットも要らない簡単便利なフックです。
※シンプルなデザインで取り付けは挟むだけ。
※縦向き・横向きのいずれの場面でも使用できます。
用途
袋の吊り下げ、帽子やバッグ収納、キッチン収納、アウトドアにも。
材質
スチール、ニッケルメッキ、ポリエステル
サイズ
L
適合板厚(mm)
20まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
88×51×52
耐荷重
横向き500g、縦向き2kg
アズワン品番
65-1331-02