1×6 ディアウォールS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62313729 品番 DWS16W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

壁をキズつけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップが加わりました!〈br〉奥行のある棚作りを手軽に!〈br〉1×6材対応のディアウォールが新登場!〈br〉壁を傷つけずに1×6材(断面サイズ約19mm×140mm)を突っ張り、棚などを作成できます。

用途簡単に収納棚をDIY セット内容上下パッド1セット・調整スペーサー2枚 材質パッド:ABS樹脂、スペーサー:ABS樹脂、滑り止めシート:ゴム、バネ:スチール ホワイト 寸法(cm)奥行:3.3、高さ:5.9、幅:15
注意
※設置する場所の高さが1,300mmを超える場合は使用できません。(木材のたわみを考慮し高さ制限を設けています)〈br〉※本製品及び取付物に人が登ったり、扉や手すりを取付けたりする等、本製品及び取付物に対して体重のかかるような行為・用途は非常に危険なため絶対にしないでください。〈br〉※本製品及びその取付物に液晶テレビなどの重量物や壊れやすい物、貴重品を設置・施工しないでください。〈br〉※垂直(上下)方向にのみ使用してください。落下の恐れがありますので、横向きには絶対に使用しないでください。〈br〉※本製品は壁際以外で使用しないでください。〈br〉※市販の1×6材は寸法に多少の誤差があります。場合により使用に不都合となることがありますので、なるべく反りやねじれの少ない木材をご使用頂く事をお勧めします。また、パッドに挿入できない場合や上パッドに木材を挿入した際、バネがスムーズに伸縮しない場合は挿入部分の木材を削ることで調整してください。〈br〉※外すときは1×6材を持ち、天井方向に押し付けながら、床側を手前にずらしてください。〈br〉※その他、同梱の説明書をご確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする