ディアウォール専用 2×6中間ジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62313774 品番 DWJ26LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

WAKAIディアウォールシリーズ専用パーツ。
※2×6中間ジョイントは2×6材を連結することできるパーツです。
※木材を短い木材は連結してお好みの長さに、長い木材はカットして持ち運びラクラク。〈br〉木材を包み込む設計でしっかり固定できます。〈br〉パーツに合わせた色の着色ねじが付いています。〈br〉留め付け後も目立ちにくいです。

材質本体:ABS樹脂、ねじ:スチール ライトブラウン 質量(g)140
注意
※2X6 ディアウォールS(別売)専用の中間ジョイントです。一般住宅の天井高さを超える箇所には使用しないで下さい。(目安:3m以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする