曜日別特売
DWT26LB ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS 若井産業 62313817

DWT26LB ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS 若井産業 62313817
DWT26LB ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS 若井産業 62313817

ディアウォール専用 1×6・2×6 棚受け ディアウォールS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ライトブラウン
内容量1セット(2個)注文コード62313817品番DWT26LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

壁をキズつけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップが加わりました!〈br〉1×6・2×6棚受けは1×6材等の幅広い木材にぴったりな形状!〈br〉2×6材とも兼用できる新しいサイズの棚受けです。〈br〉パーツに合わせた色の着色ねじが付いています。

用途1×6材、2×6材用棚受けセット内容棚受け本体:2個、頭部着色ねじ:8本ライトブラウン材質本体:ABS樹脂、ねじ:スチール
注意
※ディアウォールシリーズ(別売)専用棚受けです。壊れやすいもの、高価なもの等は載せないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする