板をぎゅっとはさんでDIY ハグブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カーキ セット内容L型本体1個 注文コード62313905 品番HGL104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は色・セット内容・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

ブロック感覚で簡単にオリジナルの家具が作れる商品です!〈br〉特殊な工具は使わず、板をはさみ込んで固定するだけです。〈br〉5mmの六角レンチでかんたん取り付け!〈br〉角は丸く、人にやさしいフォルムです。〈br〉気軽にDIYを楽しむことができる商品です。
※2枚連結用のL型と3枚連結用のT型を使い分けてください。

用途オリジナル家具の製作にお使いください。 セット内容L型本体1個 材質ABS樹脂、スチール 形状L型 カーキ 適合板厚(mm)12〜19 アズワン品番64-9106-11
注意
※取付物の厚さや状況により変形に対する強度が異なりま す。設置後にぐらつき等がないことを確認したうえで、転 倒の危険がない範囲で使用してください。 ●

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする