EH20-3 詰替ペインター 東山 62314228

EH20-3 詰替ペインター 東山 62314228
EH20-3 詰替ペインター 東山 62314228
EH20-3 詰替ペインター 東山 62314228
EH20-3 詰替ペインター 東山 62314228
EH20-3 詰替ペインター 東山 62314228

詰替ペインター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2本)注文コード62314228品番EH20-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。
刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!
先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。
安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。
先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。

用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル幅(mm)芯:1替芯2本アズワン品番64-9642-88
注意
※低~中粘度の溶剤の塗布が可能です。
高粘度の溶剤は薄め液を使うことで使用可能になります。
部品は分解可能なため、繰り返し使用することが可能です。ただし、長期使用により劣化します。
使用用途に関する内容液、性能、安全性等は十分ご検証をお願い致します。
芯は引き抜くだけで交換できます。
撹拌玉はステンレス球、またはビー玉を使用しています。
本製品は溶剤の保存を主目的とした製品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62314237
2024-05-08
用途: 陶芸での撥水剤塗布に使用
サービス業

細かい所に撥水剤を塗布するのに、これまでは筆を使用し、何度も失敗したが、本ペインターにより、作業効率が数段アップし、コスパも良く、満足している。ただ、欲を言うと、他社メーカーのように、ペン先にバラエティーを持たせ、例えば、三角刀のような形状が有れば最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする