曜日別特売
HGS-13S 凸凹ガラス用 防災対策フィルム リンテックコマース 62314325

HGS-13S 凸凹ガラス用 防災対策フィルム リンテックコマース 62314325
HGS-13S 凸凹ガラス用 防災対策フィルム リンテックコマース 62314325
HGS-13S 凸凹ガラス用 防災対策フィルム リンテックコマース 62314325

凸凹ガラス用 防災対策フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード62314325品番HGS-13S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ありそうでなかった。
※凸凹ガラス用防災フィルム特殊粘着素材が凸凹面に入り込み、フィルムとガラス面接着面積を確保します
※ガラスが割れても飛び散りませんフィルムの表面にはザラツキ処理がしてありますので、
※凸凹ガラスの目隠し効果を損なうことはありません(本フィルムは半透明です)
※そのまま貼れるシールタイプ有害なUV(紫外線)を99%以上カット尚、UVカットは全面貼りした時に最大限の能力を発揮します
※凸凹ガラス専用防災フィルム
※貼れる面:凸凹ガラス(凸凹面)
※貼れない面:透明板ガラス、くもりガラス
※くもりガラスのザラザラ面には貼ることはでき、飛散防止・UVカット効果もありますが、気泡がムラ状態で残りますまた、はがした後ガラス面に糊が残るので元どおりにはなりません

用途
窓ガラスなどの保護に
材質ポリカーボネート(130 μ)、特殊粘着剤、保護フィルム耐熱温度(℃)80縦(cm)46横(cm)90フィルム厚さ(μm)130(0.13mm)
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側から貼ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする