曜日別特売
SOJS054 ちょっと障子・ふすまシール リンテックコマース 62314955

ちょっと障子・ふすまシール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
なでしこ
内容量1セット注文コード62314955品番SOJS054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

障子紙・ふすま紙の破れを手軽に補修できるシール
※すべて貼り替えるまでもない障子やふすまの穴・汚れの上から貼って補修できます。
※補修グッズとしてだけに使うにはもったいない印象のオシャレな和紙シールです。
※シールなので簡単に貼れ、貼るとお部屋が明るくなります。

用途破れた箇所にピタッと貼るのに最適です。なでしこ縦(cm)10横(cm)20材質和紙、剥離紙接着剤:アクリル系樹脂
注意
※シールののり面同士が付かないよう注意してください
湿気の多い日に貼ると、よく付かないことがあります
貼り直しをすると接着力が弱くなり、端が浮くことがあります
貼り直しをすると下地を傷めることがあります
シールに折れジワが入らないようにしてください
ザラついた面には、貼れないことがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする