HF-K08 シールタイプの粘着ふすま紙 リンテックコマース 62315129

シールタイプの粘着ふすま紙

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード62315129品番HF-K08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

枠をはずさず、今のふすま紙の上から重ねて貼れる。
※シールのように裏紙をはがして貼るタイプのふすま紙。糊が点状になっているので、ベタッと貼りつかず、あおりがきく貼りやすいタイプ

用途
ふすま紙
幅(cm)94長さ(cm)200
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62315113
2024-02-04
用途: 頻繁に出入りするのでこれにしました。

風合いはあまりありませんが、表面がビニール加工されているので丈夫でと思います。
初めて粘着タイプは使ったのですが、一人で貼ったのですが一人では貼るのが難しいです。

対象商品 : 62315104
2023-07-24
用途: 襖張り
電気・ガス・熱供給・水道業

比較的容易に襖張りができると思い挑戦したが、このシールタイプは本体への貼り付け中に襖の桟に貼り付かない様にするのが一番のコツである。完璧とはいかないがシワの目ただ無い柄故に安価に納めるには個人的には許されるかな。

対象商品 : 62315104
2022-04-06
用途: 襖の張り替え
その他業種

シルバーが入っていてキレイな模様でした。
思ったより粘着力が強く、貼り直しは厳しいかと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする