リンテックコマース
リンテックコマースの 内装資材
リンテックコマースの 壁紙・シート
リンテックコマースの シート
マイカラータック 920mm×20m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62315463
品番
CT21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
粘着シート
※裏紙をはがして貼るタイプ
※好きな形にカットして貼るだけ!屋内用カラーシールです!
材質
塩化ビニール樹脂、粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)、剥離紙
幅(mm)
920
色
オレンジ
長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
60