ちょっとリフォームシート 砂目タイプ 92cm×2000cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 カラーホワイト 注文コード62315917 品番SR-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

油汚れもカンタンに拭き取れる
※砂目タイプのフッ素加工が施されたシートです
※手アカのつきやすい玄関や、汚れやすいレンジまわりにお使いください

※貼れない面:凸凹のある面、ザラザラしている面、天井、屋外
※直射日光の当たるところや、常時高温(80度以上)になる面
※フッ素加工やシリコン加工の合板
※FRP樹脂ユニットバス

※フッ素加工で汚れにくく、強い
※耐熱加工でレンジまわりでも安心※直火から10cm以上離してください
※硬質ウレタン加工でキズつきにくい
※抗菌加工でカビや雑菌を防ぎます
※耐水性粘着剤を使用:キッチン・浴室・トイレなどの水廻りでもお使いいただけます
※※FPR樹脂ユニットバスには貼れません
※※浴室のタイルに貼る場合、タイル目地のスキマからの湿気によりカビ・ハガレが発生する恐れがあります
※裏紙をはがして貼るシールタイプ
※有機物質を含んでいません

用途ちょっとした汚れかくしに使えます。 カラーホワイト タイプサンドタイプ 長さ(cm)2000 縦(cm)92
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする