チゼルヤスリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62316766 品番 LC10020-2270-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ソーチェーン目立て用、台形タイプチゼルヤスリ。
スイスバローべ社のチゼルヤスリ。
側面両横に刃が付きソーチェーンの目立てに最適。
上刃と横刃の目立てが同時にできます。

用途ソーチェーンの目立て用。 仕様台形横刃付 種別No.75(台形) 長さ(mm)175 幅(mm)12 厚さ(mm)2.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62316766
2021-05-01
用途:
チェンのメンテナンス
その他業種

久しぶりに持ってるチェン(半分くらいがチゼルカットに加工済)を研ぎなおそうとしたら
六角チゼルファイルが行方不明だったので急遽買いました
台形のは初めてなので使い勝手がどれくらい違うか
しばらく使って見ましょう

2人が参考にしています
2021-06-14
用途:
新品に近い切れ味
建設業・工事業

丸ヤスリで研いだものよりも切削スピードが早くなりました
まだ慣れてないのもあり切れ味はすぐ落ちましたが
最適な角度を体に染み込ませるまでは練習あるのみ
片手使用する小型のチェーンソーだと違いが分かり易いと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする