バローベ
バローベの 手研磨
バローベの ヤスリ
バローベの ヤスリ柄
やすりハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62316784
品番
AL110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
丸ヤスリ用ハンドル。3.2mm、3.6mm用。スイスバローべ社のハンドル。
ねじ込んで使うタイプの為ヤスリと柄がしっかり固定され刃砥作業の効率を高めます。
ねじ込み式でしっかり固定。
用途
丸ヤスリ用ハンドル
種別
No.15/1No.1
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
94
形状
丸
直径(Φmm)
26
注意
※使用するやすりのミリ数に合わせてお選びください。