バローベ
バローベの 手研磨
バローベの ヤスリ
バローベの ヤスリ柄
やすりハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
62316793
品番
AL110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
丸ヤスリ用ハンドル。3.2mm、3.6mm用。スイスバローべ社のハンドル。
ねじ込んで使うタイプの為ヤスリと柄がしっかり固定され刃砥作業の効率を高めます。
ねじ込み式でしっかり固定。
用途
丸ヤスリ用ハンドル
種別
No.15/1No.1
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
94
形状
丸
直径(Φmm)
26
注意
※使用するやすりのミリ数に合わせてお選びください。