ベストコ
ベストコの ラップ・消耗品・食品包材
ベストコの 紙皿・ドリンク関連商品
ベストコの ストロー
環境にやさしい紙製ストロー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(18本)
注文コード
62317116
品番
ND-5887
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
ストレートストロー
入数(個)
18
長さ(mm)
197
直径(Φmm)
10
包装形態
バラ
色
エコホワイト
材質
紙
寸法(mm)
10×10
質量(g)
1.8
アズワン品番
64-5195-26
RoHS指令(10物質対応)
対応