※EXPAND 80は含まれません

EXPAND 80シリーズ専用有線拡張マイク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62318796 品番EXPAND Mic
参考基準価格(税別)¥29,850 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

EXPAND 80 スピーカーフォンに拡張マイクを追加することで使用範囲を広げ、UC、Microsoft Teams に最適化された極めて明瞭な通話が実現します。
会議室の大きさに合わせて 1つまたは2つのマイクを取り付けると、共同作業が快適にはかどります。
参加者全員がノイズ・キャンセリング機能付きのマイクの近くにいられるため、極めて明瞭な音声が届き、コミュニケーションが円滑に進みます。
優れたシステム機能と操作性を高めるケーブル管理機能により、机の上がすっきりと片付き、プロ向けのスタイリッシュな会議室を維持できます。
EXPAND 80 Mic は、EXPAND 80 と同じ上質な素材で作られ、会議室の見た目と雰囲気に統一感が生まれ、インテリア・デザインが一段と美しく見えます。
EXPAND 80 会議ソリューションの動作範囲と可能性を広げ、チーム全体のパフォーマンスを高めましょう。

質量(g)980 寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×26.5 範囲360° 周波数特性マイクロフォン:150〜7500Hz コネクタ2.5mmジャック ビームフォーミングマイクデジタル MEMS 無指向性マイク(個数:4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする