※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
ステンレス普通目ますぶた
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62319216
品番
NS4L-390-P30
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.7
ピッチ
普通目
種類
ますぶた
荷重
歩道用
アングル寸法(mm)
L3×40×40
ピッチP(mm)
30
メインバー
15mm
マス穴寸法A(mm)
400×400
本体幅B(mm)
390×390
アングル外寸C(mm)
464×464
注意
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。