細目ますぶた

(18件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62319758 品番 4LH-315-H19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
種類ますぶた マス穴寸法A(mm)325×325 ピッチ細目 寸法B(mm)315×315 外形寸法C(mm)369×369 高さH(mm)19 材質SS400 質量(kg)6.1 ピッチ(mm)15 仕上溶融亜鉛メッキ 適合荷重歩道用
注意
※車両が通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
駐車場のコンクリート製マス蓋交換
株式会社 エム・ジー商会 一級建築士事務所 様 (サービス業)

記載のあったサイズで的確に設置出来ました。
ただ、細目のものはサイズバリエーションがすぐに出てきましたが、
粗目のものは表示されませんでした。
比較検討がしづらいかも知れません。

2026-02-17
用途:
フタ
合同会社 細川電力 様 (その他業種)

側溝のふたに使用しました。少しガタがありましたが、これは業者側が未熟だと思います。

2025-09-30
用途:
コンクリート製雨水桝蓋
建設業・工事業

コンクリート製の雨水桝が旧式の為、掃除の際、桝蓋を外すのに大変でした(コンクリート製2枚重ね)、これを改造して、購入したグレーチング蓋に変更した。
今後は、蓋が簡単に外せる為掃除が楽で助かります。

2024-12-12
用途:
建築現場
建設業・工事業

お値打ちに購入でき大変よかったです
ゴム板を挟んで現場に合わせ使用しました

対象商品:
21509986
2023-03-26
用途:
住まいの外構
建設業・工事業

駐車場の300角の溜めますのコンクリート蓋が壊れたので購入しました。頑丈で問題なく使えます。

対象商品:
21510099
2022-11-06
用途:
コンクリート製排水桝ふたを取り替え
教育・研究機関

コンクリート製のます蓋が重いので、マンホール用取手と共に購入し取り替え。大雨後等の点検時の作業が楽になりました。細目なので落ち葉等の落下も無いようで、取り替えは正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
21510074
2022-10-10
用途:
お店の調理場の汚水桝の網蓋が老朽化した為交換」
黒猫亭 様 (飲食業)

購入前の商品ページの説明が大変親切で採寸通りジャストフィットで大変満足しています

対象商品:
21509986
2021-08-30
用途:
雨水の排水マスの蓋
自動車・二輪車・自転車関連業

板金屋さんから銅の雨樋が排水のガスのようなもので変色してると教えてもらいガス抜き用に購入しました。近所のホームセンターより安くて、しかも女性用ヒールのカカトが引っかかりにくい細めが買えたので満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする