QCソケットダブル インナースライド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62320327 品番19841 IM-4W1721I-6K
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。

用途足場クランプ、ブラケット、キャッチクランプに。 幅(mm)32 全長(mm)82 差込角(mm)12.7(4分) 二面幅(mm)17×21 アズワン品番65-1942-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする