MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの ソケット
MUST TOOLの 電動工具対応ソケット
QCソケットダブル インナースライド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62320336
品番
19842 IM-4W1721I-612K
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途
足場クランプ、ブラケット、キャッチクランプに。
幅(mm)
32
全長(mm)
82
差込角(mm)
12.7(4分)
二面幅(mm)
17×21
アズワン品番
65-1942-23