QCソケットダブル インナースライド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62320354 品番19844 IM-4W1924I-6K
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。

用途羽子板ボルト、ホールダウン金物などZマーク金物取付に。 幅(mm)36 全長(mm)81 差込角(mm)12.7(4分) 二面幅(mm)19×24 アズワン品番65-1942-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする