MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの ソケット
MUST TOOLの 電動工具対応ソケット
QCソケットダブル インナースライド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62320363
品番
19845 IM-4W2430I-6K
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途
土木、ガードレール敷設などに。
幅(mm)
39
全長(mm)
95
差込角(mm)
12.7(4分)
二面幅(mm)
24×30
アズワン品番
65-1942-26