MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの ソケット
MUST TOOLの 電動工具対応ソケット
QCソケットダブル インナースライド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62320379
品番
19846 IM-4W2732I-6K
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途
仮ボルト、高力ボルトなど鉄骨建て方等に。
幅(mm)
43
全長(mm)
99
差込角(mm)
12.7(4分)
二面幅(mm)
27×32
アズワン品番
65-1942-27