QCソケットダブル インナースライド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62320388 品番 19848 IM-4W3236I-6K
参考基準価格(税別)¥9,170 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。

用途仮ボルト、高力ボルトなど鉄骨建て方等に。 幅(mm)49 全長(mm)107 差込角(mm)12.7(4分) 二面幅(mm)32×36 アズワン品番65-1942-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする