MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの ソケット
MUST TOOLの 電動工具対応ソケット
QCソケットダブル インナースライド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62320406
品番
19850 IM-4W3236I-612K
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途
S造(鉄骨)仮ボトル、高力ボルトなどの仮締・取り外しに。
幅(mm)
50
全長(mm)
107
差込角(mm)
12.7(4分)
二面幅(mm)
32×36
アズワン品番
65-1942-30