MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの ソケット
MUST TOOLの 電動工具対応ソケット
QC首振ソケット ダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
133
注文コード
62320424
品番
19852 IM-4W2430IUN-6K
参考基準価格(税別)
¥8,130
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
狭所作業に適した25度首振りタイプ。
バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途
ホールダウン、アンカーなど壁際や狭所に。
幅(mm)
39
全長(mm)
133
差込角(mm)
12.7(4分)
二面幅(mm)
24×30
アズワン品番
65-1942-31