QC首振ソケット ダブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)136 注文コード62320433 品番19853 IM-4W2732IUN-6K
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
狭所作業に適した25度首振りタイプ。
バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。

用途ホールダウン、アンカーなど壁際や狭所に。 幅(mm)43 全長(mm)136 差込角(mm)12.7(4分) 二面幅(mm)27×32 アズワン品番65-1942-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする