軸交換式ステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62320738 品番19733 IM-2QSV-420
参考基準価格(税別)¥11,810 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。
鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。
耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。
注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。
切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。

用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに 材質コバルトハイス 全長(mm)102 材質(本体)コバルトハイス鋼-M35 差込角(mm)6.35(6角軸) 段数9 表面処理バイオレットコーティング 段幅(mm)4.6 穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20 アズワン品番65-1942-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする