MUST TOOL
MUST TOOLの ドリル
MUST TOOLの ハイスドリル
MUST TOOLの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62320765
品番
19869 IM-STB420
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
#19733・19730「アダプター」用替刃
材質
コバルトハイス
全長(mm)
80
材質(本体)
コバルトハイス鋼-M35
段数
9
表面処理
バイオレットコーティング
段幅(mm)
4.6
穴あけ寸法(Φmm)
4、6、8、10、12、14、16、18、20
アズワン品番
65-1942-37