フックフォックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62320975 品番425-01
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

作業中の上げ下ろし回数が減り、効率が良くなります。
フックフォックスは、作業時の上げ下ろしや収納時に簡単に引っ掛けることが出来ます。
何度も下ろす手間がなく、疲れが少なくなります。
フックの穴を利用することで、倒れる危険がなくなります。
高枝鋸がさらに便利になるフック。

適合機種ハヤテ・はやうち・ズバット2段全種、ロングボーイ 材質鉄(メッキ仕上げ) 寸法(mm)130×115×30 質量(g)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする