曜日別特売
150MMヨウ 883-59 ナタ両刃用鞘 Silky(ユーエム工業) 62321998

ナタ両刃用鞘

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード62321998品番150MMヨウ 883-59
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ナタ両刃150mm用の交換部品です。

用途ナタ両刃150mm用鞘。適合シルキーナタ両刃150適合刃長(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62321998
2022-08-30
用途: キャンプ用
サービス業

150mmのナタを持っています。付属の鞘が180mm用ナタと同じで大きすぎてツールボックスにわずかに入らないので、この鞘はオプション品なのだと思って150mm用鞘を別途に注文しました。しかし、製品の型番が違っているだけで全く同じサイズの鞘が届きました。
せめて鞘の大きさの記載があれば、購入が無駄であることが確認できたのですが残念です。
返品不可とされていることも残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする