ナタ両刃用鞘

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62322007 品番180MMヨウ 883-60
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ナタ両刃180mm用の交換部品です。

用途ナタ両刃180mm用鞘。 適合シルキーナタ両刃180 適合刃長(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする