Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり関連品
新スゴイ330 鞘
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62322375
品番
884-34
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
新スゴイシリーズ330mm用の交換部品です。
用途
新スゴイ330mm用鞘。
適合
スゴイ330
材質
本体:樹脂
適合刃長(mm)
330