Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり関連品
新スゴイ360 鞘
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62322384
品番
884-35
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
新スゴイシリーズ360mm用の交換部品です。
用途
新スゴイ360mm用鞘。
適合
スゴイ360
材質
本体:樹脂
適合刃長(mm)
360