日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
電工ドラム ロック式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62323319
品番
ND-EC330L-20A
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
長さ(m)
30
電線長さ(m)
30
質量(kg)
9.3
コンセント個数
2
定格電流(A)
5(全巻時)、19(全延時)
電線太さ(mm
2
)
2
芯数
接地3P引掛式(外カギ)
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
4
漏電遮断器(A)
20
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑