WAZAMONO
WAZAMONOの エアーガン・スプレーノズル
WAZAMONOの 引き金式エアーダスターガン
ラバーノズル
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62323565
品番
WZ-MD003
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ゴム付きなのでキズ付けにくい
材質
ゴム・亜鉛合金(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1.0
常用使用圧力(MPa)
1.5
最大締付トルク(N・m)
14
ノズル取付口
1/8"-27NPS
商品説明動画
ラバーノズル WZ-MD003 WAZAMONO エアーダスター用先端 紹介動画 ライト精機
参考になった