※画像は代表画像です。6.5mm以上はシャンク一体成型となります。

六角軸スリーブレードCo(三枚刃)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62323669 品番 3.0mm
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!
ポンチ不要のXシンニング加工
高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。
切り屑の排出効率向上!

用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】 材質HSS-Co(コバルトハイス) 寸法(mm)3 全長(mm)61 ドリル径(Φmm)3 有効長(mm)33 表面処理コバルトコーティング仕様 アズワン品番64-8560-03
注意
※6.5mm以上はシャンク一体成型となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする